OTC TOOLS 1847 Hidrolik Pres 55 Tonluk Hava Pompası
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 48.5 " |
Taban Genişliği | 36 " |
Silindir tipi | Tek Hareket |
Çerçeve Kapasitesi | T 55 |
çerçeve Tipi | H Çerçeve |
Hortum uzunluğu | 10ft. |
Toplam yükseklik | 72 " |
Pompa | Mfr. 4022 |
Pompa Türü | Hava |
Ram Seyahat | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 401.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 144.78 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 8479899899 |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Hortum uzunluğu | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | 40.5 " | 28 " | 8ft. | 69.5 " | €6,618.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00