Otc 1948a | Soket 1 İnç Sürücü 33mm 6 Nokta Derinliği | 4clp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OTC TOOLS 1948A Soket 1 İnç Sürücü 33mm 6 Nokta Derinliği | AD6YML 4CLP3

OTC TOOLS 1948A Soket 1 İnç Tahrik 33mm 6 Noktalı Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YML Model: 1948AÇapraz Referans: 4CLP3
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
€85.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk5 / 16 "
SAE veya Metrikmetrik
beden33mm
Soket DerinliğiDerin
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
OTC TOOLS 1945A Soket 1 İnç Sürücü 35mm 6 Nokta Derinliği | AD6YMH 4CLN9 1945A5"35mm€95.26
OTC TOOLS 1946A Soket 1 İnç Sürücü 38mm 6 Nokta Derinliği | AD6YMJ 4CLP1 1946A5"38mm€94.22
OTC TOOLS 1947A Soket 1 İnç Sürücü 41mm 6 Nokta Derinliği | AD6YMK 4CLP2 1947A5"41mm€94.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OTC TOOLS 1948A Soket 1 İnç Tahrik 33mm 6 Noktalı Derinlik
€85.75 / Adet