Otc 1946a | Soket 1 İnç Sürücü 38mm 6 Nokta Derinliği | 4clp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OTC TOOLS 1946A Soket 1 İnç Sürücü 38mm 6 Nokta Derinliği | AD6YMJ 4CLP1

OTC TOOLS 1946A Soket 1 İnç Tahrik 38mm 6 Noktalı Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YMJ Model: 1946AÇapraz Referans: 4CLP1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€94.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk5"
SAE veya Metrikmetrik
beden38mm
Soket DerinliğiDerin
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
OTC TOOLS 1945A Soket 1 İnç Sürücü 35mm 6 Nokta Derinliği | AD6YMH 4CLN9 1945A5"35mm€95.26
OTC TOOLS 1947A Soket 1 İnç Sürücü 41mm 6 Nokta Derinliği | AD6YMK 4CLP2 1947A5"41mm€94.68
OTC TOOLS 1948A Soket 1 İnç Sürücü 33mm 6 Nokta Derinliği | AD6YML 4CLP3 1948A5 / 16 "33mm€85.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OTC TOOLS 1946A Soket 1 İnç Tahrik 38mm 6 Noktalı Derinlik
€94.22 / Adet