OTC TOOLS 3908 Clamp On Digital Clamp Meter Kit, Temp. Range 32 - 104 Degrees F, 600V
Madde: CD6WGQ
Model: 3908
€202.36 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pens Metre Kiti |
AC Akım Doğruluğu | +/-% 2.0 + 5 Basamak |
AC Yanıtı | TRMS |
İşitilebilir Süreklilik | Yok hayır |
Otomatik Kapanma | Evet |
Pil Tipi | 9V |
Kalibrasyon Sertifikası | Yok hayır |
kapasitans | 400nF/4uF, 40uF/100uF |
Pens Metre Çene Stili | Kelepçe Açık |
Sayımlar | 4000 |
Veri tutma | Evet |
ekran | Arkadan aydınlatmalı LCD |
Frekans sayacı | 1 KHz 10 Hz |
Çene Kapasitesi | 1.3 "(33mm) |
Maks. Alan sayısı AC Amper | 1000 |
Maks. Alan sayısı AC Volt | 600 |
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu | 1.26 "(32.0mm) |
Maks. Alan sayısı DC Amper | 1000 |
Maks. Alan sayısı DC Volt | 600 |
Maks. Alan sayısı Ohm | 40 megaohm |
Bellek | Veri tutma |
Çalışma Sıcaklığı. | 32 Derece ila 104 Derece F |
Tepe tutuşu | Yok hayır |
Güvenlik Derecelendirmesi | KAT III 600V |
Standart | IEC 1010, Pollution Degree 2, Over Voltage Category III |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece ila 104 Derece F |
Termometre Tipi | K Tipi Termokupl |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00