OTC TOOLS 5191 Rulman Taşıyıcı Ağır Hizmet Tipi
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulman Haznesi Takıcısı |
Kilitleme | Yok hayır |
Malzeme | Çelik |
Çektirme Uzunluğu | 13-1 / 2 " |
Tip | Zor görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.05 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
HS kodu | 8467895090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
5192 | €174.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00