Otc 7148 | Propan Zenginleştirme Kiti | 2tvu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OTC TOOLS 7148 Propan Zenginleştirme Kiti | AC3JFP 2TVU5

OTC TOOLS 7148 Propan Zenginleştirme Kiti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3JFP Model: 7148Çapraz Referans: 2TVU5
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
€280.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Propan Zenginleştirme Kiti
RenkSarı
uzunluk14 "
Parça sayısı1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

OTC 7148 propan zenginleştirme kiti yakıt verimliliğini optimize eder, motor sorunlarını teşhis eder ve benzinle çalışan bir araçta daha sorunsuz çalışma sağlar. Atölyeler veya otomotiv profesyonellerinin, motorun hava giriş sistemine kontrollü miktarlarda propan eklemesi idealdir. Teknisyenler bunu yaparak motor performansını değerlendirebilir, vakum sızıntılarını tespit edebilir ve hava-yakıt karışımında ince ayar yapabilir.

Özellikler:

  • OTC 7148 propan zenginleştirme kiti, karbüratörlere etkili propan enjeksiyonu için gerekli bileşenleri sağlayan 14 inçlik bir hortum ve bir valf gövdesi içerir.
  • Kendine özgü sarı rengiyle otomotiv atölyesi ortamında kolay tanımlama ve görünürlük sağlar.
  • Bu propan zenginleştirme kiti, propanın karbüratörlere enjekte edilmesi için hassas bir yöntem sunarak teknisyenlerin optimum motor performansı için doğru rölantiyi ayarlamasına olanak tanır.
  • Kitin montajını ve kullanımını kolaylaştıran tek parçalı bir tasarıma sahiptir.
  • Bu propan zenginleştirme kiti, rölanti ayarlarını geliştirmek için propan enjeksiyonuna olanak tanıyan basit bir uygulamaya sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu kiti kullanarak karbüratörlere propan enjekte etmenin amacı nedir?

A. Propan enjeksiyonu, doğru rölanti ayarlarının elde edilmesine ve gelişmiş motor performansı için hava-yakıt karışımının ince ayarının yapılmasına yardımcı olur.

S. Bu propan zenginleştirme kitini kullanırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

A. Uygun havalandırmayı sağlayın, kiti iyi havalandırılan bir alanda kullanın ve propanla ilgili olası tehlikeleri önlemek için güvenlik yönergelerini izleyin.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OTC TOOLS 7148 Propan Zenginleştirme Kiti
€280.85 / Adet