OTC TOOLS 9302 Hidrolik Şişe Krikosu, Boyut 4-5/16 x 2-9/16 İnç, Kaldırma Kapasitesi 2 Ton
Öğe: CD6WBN
Model: 9302
€70.64 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe Krikosu |
Temel Boyut | 4-5/16" x 2-9/16" |
İnşaat | Çelik |
Bitiş | Dayanıklı Pişmiş Emaye |
Sap uzunluğu | 13 " |
Hidrolik İnme | 4-5 / 8 " |
Kaldırma Kapasitesi | 2 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 14 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 7" |
Sele | Evet |
Standart | ANSI-PALD |
Pistonu 1 inç Uzatmak için Vuruş | 8 |
Tip | Hidrolik |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00