OTC TOOLS 9314 Hidrolik Şişe Krikosu, Boyut 6-9/16 x 4-3/16 İnç, Kaldırma Kapasitesi 12 Ton
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe Krikosu |
Temel Boyut | 6-9/16" x 4-3/16" |
İnşaat | Çelik |
Bitiş | Dayanıklı Pişmiş Emaye |
Sap uzunluğu | 25 39 / 64 " |
Hidrolik İnme | 3-11 / 16 " |
Kaldırma Kapasitesi | 12 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 13 5 / 8 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 7 1 / 16 " |
Sele | Evet |
Standart | ANSI-PALD |
Pistonu 1 inç Uzatmak için Vuruş | 21 |
Tip | Hidrolik |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00