Packard 65230 | İndüksiyonlu Çekişli Fırın Blower 230 Volt | 35z758 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PACKARD 65230 İndüklenmiş Taslak Fırın Üfleyici 230 Volt | AC6QVT 35Z758

PACKARD 65230 İndüksiyonlu Taslak Fırın Üfleyici 230 Volt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QVT Model: 65230Çapraz Referans: 35Z758
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
€489.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüklenmiş Çekişli Fırın Blower
Amper0.8
derinlik5-1 / 4 "
Markaya uyarTaşıyıcı
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarasıHC24HE230
Yükseklik4.25 "
MalzemeMetal Konut
UyarılarYalnızca Doğrudan OEM Değiştirme Olarak Kullanılan Ürün. Başka herhangi bir kullanım, Garantiyi geçersiz kılan ve Güvenli Olmayan Koşullar Oluşturan Yanlış Uygulama Oluşturur
Gerilim208/230
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Taşıyıcı HC24HE230'un yerini alır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattAmperderinlikgenişlikMarkaya uyarMfr ile Kullanım İçin. Model numarasıYükseklikMalzemeÜcret
PACKARD 82590 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYQ 14C431 825901381.206-1 / 2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Metal Konut€639.31
PACKARD 66501 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYR 14C432 665011381.205-1 / 4 "8 11 / 16 "Lennox31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "Metal Konut€208.14
PACKARD 66002 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYT 14C433 660021381.204-1 / 2 "8.875 "İyi adam0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Metal Konut€244.79
PACKARD 66833 İndüklenmiş Çekişli Fırın Üfleyici 115V | AA6JYU 14C434 668331841.606-9 / 16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238P10.25 "Metal Konut€351.28
PACKARD 66338 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYV 14C435 663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Plastik kap€468.60
PACKARD 66350 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115 Volt | AC6QVU 35Z759 66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Plastik kap€657.69
PACKARD 66590 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115 Volt | AC6QVV 35Z760 66590-1.58-1 / 4 "9.25 "İyi adamB40590006"Metal Konut€347.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PACKARD 65230 İndüksiyonlu Taslak Fırın Üfleyici 230 Volt
€489.79 / Adet