Packard 66833 | İndüksiyonlu Çekişli Fırın Blower 115v | 14c434 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PACKARD 66833 İndüklenmiş Çekişli Fırın Üfleyici 115V | AA6JYU 14C434

PACKARD 66833 İndüksiyonlu Taslak Fırın Üfleyici 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6JYU Model: 66833Çapraz Referans: 14C434
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
€351.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüklenmiş Çekişli Fırın Blower
Amper1.60
derinlik6-9 / 16 "
Markaya uyarICP
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası1010324, 1013833, 1010238P
Yükseklik10.25 "
MalzemeMetal Konut
TipDeğiştirme
Gerilim115
Watt184
genişlik8.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.66
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)24.77
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • ICP 1010324, 1013833, 1010238P'nin yerini alır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattAmperderinlikgenişlikMarkaya uyarMfr ile Kullanım İçin. Model numarasıYükseklikMalzemeÜcret
PACKARD 82590 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYQ 14C431 825901381.206-1 / 2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Metal Konut€639.31
PACKARD 66501 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYR 14C432 665011381.205-1 / 4 "8 11 / 16 "Lennox31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "Metal Konut€208.14
PACKARD 66002 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYT 14C433 660021381.204-1 / 2 "8.875 "İyi adam0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Metal Konut€244.79
PACKARD 66338 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYV 14C435 663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Plastik kap€468.60
PACKARD 65230 İndüklenmiş Taslak Fırın Üfleyici 230 Volt | AC6QVT 35Z758 65230-0.85-1 / 4 "5.25 "TaşıyıcıHC24HE2304.25 "Metal Konut€489.79
PACKARD 66350 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115 Volt | AC6QVU 35Z759 66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Plastik kap€657.69
PACKARD 66590 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115 Volt | AC6QVV 35Z760 66590-1.58-1 / 4 "9.25 "İyi adamB40590006"Metal Konut€347.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PACKARD 66833 İndüksiyonlu Taslak Fırın Üfleyici 115V
€351.28 / Adet