Packard 82618 | Taslak İndüktör 7-15/16 İnç H 115/230v | 35pt76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PACKARD 82618 Taslak İndükleyici 7-15 / 16 inç H 115 / 230V | AG6DKA 35PT76

PACKARD 82618 Taslak İndükleyici 7-15/16 inç H 115/230V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6DKA Model: 82618Çapraz Referans: 35PT76
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
€464.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taslak İndükleyici
Amper0.90
derinlik5-51 / 64 "
Markaya uyarFEDDERS
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası031-7059
Yükseklik7 15 / 16 "
HP1/50
Giriş ve Çıkış Çapı3.87/2.25 inç
MalzemeÇelik
TipDeğiştirme
Gerilim115/230
genişlik569000 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.04
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8414599080

Ürün Detayı:

  • Fedders'ın yerini alır 031-7059

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeAmperderinlikGerilimgenişlikMarkaya uyarMfr ile Kullanım İçin. Model numarasıYükseklikÜcret
PACKARD 65475 Yanma Havası Hidroforunun Değiştirilmesi | AF8NVB 29AT90 65475Alüminize Çelik, Bakır0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-€108.69
PACKARD 82641 Taslak İndükleyicinin Değiştirilmesi 1/25 HP | AF8NVC 29AT91 82641Alüminize Çelik, Bakır0.625-5 / 64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "€529.75
PACKARD 82057 Taslak İndükleyicinin Değiştirilmesi 1/40 HP | AF8NVE 29AT93 82057Alüminize Çelik, Bakır1.05-17 / 32 "115568756 "TraneX380402530577 21 / 32 "€391.01
PACKARD 82999 Taslak İndükleyicinin Değiştirilmesi 1/30 HP | AF8NVF 29AT94 82999Alüminize Çelik, Bakır0.645-49 / 64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "€435.51
PACKARD 82052 Taslak İndükleyici 5-1 / 32in. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Çelik1.007-43 / 64 "115568756 "dunkirk433-00-5105.031 "€461.37
PACKARD 48332 Taslak İndükleyici 5-1 / 4in. H 115V | AG6DKB 35PT77 48332Plastik kap1.808-1 / 2 "115568871 "İyi adam5KSB46GF0003S, B483300015.25 "€490.94
PACKARD 66003 Taslak İndükleyici 6-45/64in. H 115V | AG6DKC 35PT78 66003Çelik0.928-5 / 16 "115568756 "İyi adam11009001, 11009002, 110090036 45 / 64 "€312.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PACKARD 82618 Taslak İndükleyici 7-15/16 inç H 115/230V
€464.53 / Adet