Packers Kromer 7221-01 | Alet Toplayıcı 4.4-11lb | 38n821 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PACKERS KROMER 7221-01 Takım Toplayıcı 4.4-11lb | AC7LZL 38N821

PACKERS KROMER 7221-01 Alet Toplayıcı 4.4-11 lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7LZL Model: 7221-01Çapraz Referans: 38N821
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
€737.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aracı Toplayıcı
Kablo Uzunluğu9.8ft.
Kablo MalzemesiÇelik
Takım Tartımı İçin4.4 ila 11 lb.
Gövde MalzemesiNaylon
Kilit MekanizmasıYok hayır
Genel Derinlik2.75 "
Toplam yükseklik10.25 "
toplam Genişlik8.375 "
Makara Ağırlığı8.58 lb
Gerginlik Ayarı6mm T Kulp

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.8
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Cırcırlı Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuTakım Tartımı İçinGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikMakara AğırlığıÜcret
PACKERS KROMER 7200-01 Takım Toplayıcı .66-2.65lb | AC7LZE 38N815 7200-015.2ft.0.66 ila 2.65 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb€190.81
PACKERS KROMER 7200-02 Takım Toplayıcı 2.6-5.5lb | AC7LZF 38N816 7200-025.2ft.2.6 ila 5.5 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb€228.49
PACKERS KROMER 7211-01 Takım Toplayıcı 1.1-4.4lb | AC7LZG 38N817 7211-018.2ft.1.1 ila 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€287.33
PACKERS KROMER 7211-02 Takım Toplayıcı 3.3-6.6lb | AC7LZH 38N818 7211-028.2ft.3.3 ila 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€289.72
PACKERS KROMER 7212-01 Takım Toplayıcı 1.1-4.4lb | AC7LZJ 38N819 7212-018.2ft.1.1 ila 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€414.54
PACKERS KROMER 7212-02 Takım Toplayıcı 3.3-6.6lb | AC7LZK 38N820 7212-028.2ft.3.3 ila 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€416.90
PACKERS KROMER 7221-02 Takım Toplayıcı 8.8-17.6lb | AC7LZM 38N822 7221-029.8ft.8.8 ila 17.6 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb€781.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PACKERS KROMER 7221-01 Alet Toplayıcı 4.4-11 lb
€737.17 / Adet