Palmetto Packing 1007af | Ambalaj Contası 1/8 İnç Kare 5 Feet | 6erv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1007AF Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AE8PDE 6ERV5

PALMETTO PACKING 1007AF Salmastra Contası 1/8 inç kare 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8PDE Modeli: 1007AFÇapraz Referans: 6ERV5
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
€379.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 ila 450 F
RenkSiyah
Kullanmak içinPompalar
uzunluk5ft.
MalzemeAkrilik
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)1500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)NR
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)2400
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı3 için 11
Kare1 / 8 "
UPC999570918252

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1007AF Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AE8PDH 6ERV8 1007AF5ft.-3 / 16 "€379.18
PALMETTO PACKING 1007AF Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AE8PDL 6ERW1 1007AF5ft.-1 / 4 "€379.18
PALMETTO PACKING 1007AF Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 25 Feet | AE8PEE 6ERX8 1007AF25ft.-5 / 8 "€276.41
PALMETTO PACKING 1007AF Salmastra Contası 3/4 İnç Kare 25 Ayak | AE8PEH 6ERY1 1007AF25ft.-3 / 4 "€379.18
PALMETTO AMBALAJ 1007AF 1-1/2"-3/8" Salmastra Contası, 1-1/2 İnç ila 3/8 İnç Ebatı, Akrilik Grafit | CD3ZJT 1007AF 1-1/2"-3/8"-1-1/2" to 3/8"-€37.70
TEKLİF TALEBİ
PALMETTO AMBALAJ 1007AF 5/16"&1/4" Salmastra Contası, 5/16 İnç ve 1/4 İnç Boy, Akrilik Grafit | CD3ZJU 1007AF 5/16"&1/4"-5/16 "ve 1/4"-€41.48
TEKLİF TALEBİ
PALMETTO PACKING 1007AF 3/16" Salmastra Contası, 3/16 İnç Boyut, Akrilik Grafit | CD3ZJV 1007AF 3/16 "-3 / 16 "-€43.37
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1007AF Salmastra Contası 1/8 inç kare 5 Feet
€379.18 / Adet