Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1347AF Salmastra Contası 3/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9WFA 4VKG3

PALMETTO PACKING 1347AF Salmastra Contası 3/8 inç kare 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9WFA Modeli: 1347AFÇapraz Referans: 4VKG3
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
€199.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 ila 450 F
RenkBeyaz
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk25ft.
MalzemeBeyaz Sentetik Ambalaj
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)1500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)2300
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı2 için 12
Kare3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.3
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5607504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1347AF Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9HBG 4RUC4 1347AF5ft.-1 / 8 "€19.65
PALMETTO PACKING 1347AF Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Feet | AD9HBH 4RUC5 1347AF10ft.-1 / 8 "€25.28
PALMETTO PACKING 1347AF Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9WEM 4VKE9 1347AF25ft.-1 / 8 "€33.82
PALMETTO PACKING 1347AF Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9WEN 4VKF1 1347AF5ft.-3 / 16 "€23.19
PALMETTO PACKING 1347AF Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | AD9WEP 4VKF2 1347AF10ft.-3 / 16 "€31.24
PALMETTO PACKING 1347AF Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9WEQ 4VKF3 1347AF25ft.-3 / 16 "€57.13
PALMETTO PACKING 1347AF Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9WER 4VKF4 1347AF5ft.-1 / 4 "€26.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1347AF Salmastra Contası 3/8 inç kare 25 Feet
€199.58 / Adet