Palmetto Packing 1350 | Ambalaj Contası 5/8 İnç Kare 25 Feet | 4rtd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GRE 4RTD6

PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 5/8 Kare inç 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GRE Model: 1350Çapraz Referans: 4RTD6
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
€553.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 ila 500 F
RenkSarı
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk25ft.
MalzemeSarı Para-Aramid
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)5000
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)5000
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)2500
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı3 için 11
Kare5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.31
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GRC 4RTD4 13505ft.€132.62
PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9GRD 4RTD5 135010ft.€234.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 5/8 Kare inç 25 Feet
€553.23 / Adet