Palmetto Packing 1367fs | Ambalaj Contası 1 İnç Kare 5 Feet | 4rtl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 1 İnç Kare 5 Ayak | AD9GUT 4RTL1

PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 1 inç kare 5 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GUT Modeli: 1367FSÇapraz Referans: 4RTL1
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
€466.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 500 F
RenkBeyaz
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk5ft.
MalzemeFDA Uyumlu PTFE Beyaz Salmastra, Madeni Yağ Yağlamalı
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)1000
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1000
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)1200
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı0 için 14
Kare1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 1 İnç Kare 10 Feet | AD9GUU 4RTL2 1367FS10ft.€856.85
PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 1 İnç Kare 25 Ayak | AD9GUV 4RTL3 1367FS25ft.€1,721.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 1 inç kare 5 Ayak
€466.03 / Adet