WELLER Havyalar
stil | Model | Handle | + | uzunluk | Ipucu boyutu | Tip | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0052916699 | - | Havya | - | - | - | - | - | €381.01 | |
B | BP865MP | Ortak Kalıplanmış Kauçuk Kavrama | Akülü Lehim Havyası | 9" | 5 / 16 " | Enerjili Pil | 6V | 6 için 8 | €50.11 | |
C | W100P3 | Yastık Tutacağı | Havya | - | - | - | - | 100 | €188.38 | |
D | SPG80L | Yastık Tutacağı | Havya | - | - | Hafif ve Kompakt | 120 VAC | 80 | €73.02 | |
E | W60P3 | Yastık Tutacağı | Havya | - | - | - | 120V | 60 | €209.90 | |
F | WP30 | Yastık Tutacağı Plastik | Havya | 7.875 " | 1 / 8 " | Profesyonel | 120 | 30 | €91.64 | |
G | SP175 | Darbeye Dayanıklı Plastik | Havya | 12.5 " | 5 / 8 " | - | 120 | 175 | €157.99 | |
H | T0052921599N | Kalem tutacağı | Havya | - | - | Kalem | - | 65 | €389.68 | |
I | BP650MP | Plastik | Akülü Lehim Havyası | 6" | 5 / 16 " | Enerjili Pil | 6V | 4.5 | €35.80 | |
J | PES51 | İnce Kalem | Havya | 7.875 " | 0.062 "Geniş | - | 24 | 50 | €113.16 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Tüpü Kilitleme
- Karbon Çelik Çubuk Stoku
- Davlumbaz Dolapları ve Sehpaları
- Yangın Hidrantı Tahliye Vanaları
- Esnek Silindir Taşları
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- İletişim
- Havuz ve Spa Pompaları
- HVAC Test Cihazları
- GROTE Bar Lambası Dikdörtgen
- APPROVED VENDOR Kapak, FNPT, Paslanmaz Çelik
- BUSSMANN Sigorta 130a Sınıfı R sınıfı
- ARLINGTON INDUSTRIES Kat kutusu
- DESTACO 8000, 8200, 8400 Serisi pnömatik döner kıskaçlar
- ANVIL Uzun Yaylı Sıkma Somunları
- SECURALL PRODUCTS B900 Serisi Tehlikeli Madde Varil Saklama Dolapları
- APPROVED VENDOR Çok Kanallı Beton Olgunluk Ölçerler
- HUMBOLDT Snap-On Uzantıları, Tam bağlantılı
- SMC VALVES Dondurucu Kurutucu