Palmetto Packing 1371 | Ambalaj Contası 5/8 İnç Kare 25 Feet | 4rrz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GQA 4RRZ6

PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 5/8 Kare inç 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GQA Model: 1371Çapraz Referans: 4RRZ6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,286.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 ila 550 F
RenkBeyaz
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk25ft.
MalzemeBeyaz Meta-Aramid
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)3150
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı1 için 14
Kare5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GPY 4RRZ4 13715ft.€351.62
PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9GPZ 4RRZ5 137110ft.€646.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 5/8 Kare inç 25 Feet
€1,286.13 / Adet