Palmetto Packing 1382 | Ambalaj Contası 1/4 İnç Kare 25 Feet | 4rtt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1382 Sıkıştırma Salmastra Contası, 1/4 İnç Kare, 25 Feet Uzunluk | AD9GWJ 4RTT3

PALMETTO PACKING 1382 Sıkıştırma Salmastra Contası, 1/4 Kare İnç, 25 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9GWJ Model: 1382Çapraz Referans: 4RTT3
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
€136.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 550 F
RenkMat Siyah
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk25ft.
MalzemeGrafitli Genişletilmiş PTFE
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)1900
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1900
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)3800
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı0 için 14
Kare1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Palmetto Salmastra 1382, dönen asfalt pompalarını ve valflerini sıvı sızıntılarından korumak için kullanılan bir sıkıştırma salmastrasıdır.
  • Sert kimyasallara (kağıt stokları, bulamaçlar veya kostik kanalizasyonlar) karşı direnç sağlamak ve 3800 rpm'ye kadar şaft hızlarına dayanmak için saf grafit parçacıkları ile yağlanmış genişletilmiş bir PTFE gövdeye ve bir inert sıvıya sahiptir.
  • Bu contanın Interwoven örgü yapısı, yüksek ısı yayma oranları sağlayarak camlanmayı ve çizilmeyi azaltır ve salmastranın pompa şaftından fırlamasını önler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GWA 4RTR4 13825ft.-1 / 8 "€28.18
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9GWB 4RTR5 138210ft.-1 / 8 "€36.25
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GWC 4RTR6 138225ft.-1 / 8 "€68.59
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GWD 4RTR7 13825ft.-3 / 16 "€42.07
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Ayak | AD9GWE 4RTR8 138210ft.-3 / 16 "€53.98
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GWF 4RTR9 138225ft.-3 / 16 "€94.80
PALMETTO PACKING 1382 Ambalaj Contası, 1/4 İnç Kare, 5 Feet Uzunluk | AD9GWG 4RTT1 13825ft.-1 / 4 "€37.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1382 Sıkıştırma Salmastra Contası, 1/4 Kare İnç, 25 Feet Uzunluk
€136.17 / Adet