Palmetto Packing 1389 | Ambalaj Contası 3/16 İnç Kare 5 Feet | 4rtl7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GUZ 4RTL7

PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 3/16 Kare inç 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GUZ Model: 1389Çapraz Referans: 4RTL7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€42.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 550 F
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk5ft.
Malzeme% 100 GFO (TM) Grafitli Genişletilmiş PTFE
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)1900
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1900
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)4300
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı0 için 14
Kare3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GUW 4RTL4 13895ft.-1 / 8 "€31.37
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9GUX 4RTL5 138910ft.-1 / 8 "€47.72
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GUY 4RTL6 138925ft.-1 / 8 "€109.02
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | AD9GVA 4RTL8 138910ft.-3 / 16 "€65.57
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GVB 4RTL9 138925ft.-3 / 16 "€134.65
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GVC 4RTN1 13895ft.-1 / 4 "€60.05
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 10 Ayak | AD9GVD 4RTN2 138910ft.-1 / 4 "€107.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 3/16 Kare inç 5 Feet
€42.24 / Adet