Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GUW 4RTL4

PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/8 Kare inç 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GUW Model: 1389Çapraz Referans: 4RTL4
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
€31.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 550 F
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk5ft.
Malzeme% 100 GFO (TM) Grafitli Genişletilmiş PTFE
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)1900
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1900
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)4300
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı0 için 14
Kare1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Palmetto 1389 salmastra contası veya salmastra contası, çeşitli sıvıları sızdırmaz hale getirmek için tasarlanmıştır. Farklı basınç ve sıcaklıklara maruz kalmış çözücüler, gazlar, su, asitler, yağ ve diğer kimyasalları içermek için kullanılır.

Özellikler:

  • Palmetto Salmastra 1389 salmastra contası, genel servis ve hafif bulamaç uygulamalarında vanaları, pompaları ve diğer bileşenleri sıvı sızıntılarına karşı korur.
  • Yağlayıcıyı emen, sert kimyasallara dayanıklı ve ısıyı dağıtan süper saf grafit tozu ile yoğun şekilde yüklenmiş, yönlendirilmiş işlenmemiş ePTFE ipliğine sahiptir.
  • Alıştırma süresini ve sürtünme ısısını azaltarak ambalaj ömrünü artıran inert bir yağlayıcı ile birlikte gelir.
  • Bu sıkıştırmalı salmastra, geniş bir sıcaklık aralığında (-400 ila 550 derece F) çalışır.

Sık sorulan Sorular:

S. Ambalaj contası nasıl çalışır?

A. Salmastralar boşluğu doldurur ve halat benzeri malzemeleri bir pompa milinin etrafına sararak sıvı kaybını azaltır.

S. Sıkıştırma ambalajı neden kullanılıyor?

A. Sıkıştırma ambalajı, çeşitli ambalaj liflerinden üretilir. Sızıntıyı ortadan kaldırır ve pompalar ve valfler gibi dönen ekipmanların ömrünü uzatır.

S. Salmastra nerede kullanılır?

A. Salmastra, valflerde mil boyunca ve pompalarda mil boyunca çalışma sıvısının sızdırmazlığı ve sızmasını önlemek için sıklıkla kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9GUX 4RTL5 138910ft.-1 / 8 "€47.72
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GUY 4RTL6 138925ft.-1 / 8 "€109.02
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GUZ 4RTL7 13895ft.-3 / 16 "€42.24
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | AD9GVA 4RTL8 138910ft.-3 / 16 "€65.57
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GVB 4RTL9 138925ft.-3 / 16 "€134.65
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GVC 4RTN1 13895ft.-1 / 4 "€60.05
PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 10 Ayak | AD9GVD 4RTN2 138910ft.-1 / 4 "€107.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1389 Salmastra Contası 1/8 Kare inç 5 Feet
€31.37 / Adet