Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası, 5/16 İnç Kare, 10 Ayak | AD9GYU 4RTZ5

PALMETTO PACKING 1392S Ambalaj Contası, 5/16 inç kare, 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GYU Model: 1392SÇapraz Referans: 4RTZ5
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
€100.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 ila 500 F
RenkKahverengi
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk10ft.
MalzemePTFE ile Kompozit Ambalaj
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)2200
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı2 için 12
Kare5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Palmetto Salmastra 1392S, aramid ve Kynol ile iç içe geçmiş PTFE emdirilmiş Quadrasyn kompozitinden yapılmış yüksek performanslı, genel hizmet sentetik bir salmastradır.
  • Çalışma sıcaklığı -10 ila 400 Fahrenheit arasında değişir ve 2000 psi'ye kadar olan basınçları kaldırabilir, bu da onu pompalar, vanalar ve hidro pulperlerle kullanım için ideal hale getirir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GYH 4RTY4 1392S5ft.-1 / 8 "€22.06
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Feet | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft.-1 / 8 "€29.02
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GYK 4RTY6 1392S25ft.-1 / 8 "€64.82
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GYL 4RTY7 1392S5ft.-3 / 16 "€33.67
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft.-3 / 16 "€51.28
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GYN 4RTY9 1392S25ft.-3 / 16 "€125.38
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GYP 4RTZ1 1392S5ft.-1 / 4 "€49.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1392S Ambalaj Contası, 5/16 inç kare, 10 Feet
€100.29 / Adet