PALMETTO PACKING 1392S Stil, Ambalaj Contası
filtre
Ortam Sıcaklığı Aralık: -10 ila 500 F , Renk: Kahverengi , Kullanmak için: Pompalar ve Vanalar , Malzeme: PTFE ile Kompozit Ambalaj , Maks. Pompalar için Basınç (PSI): 2500 , Maks. Valfler için Basınç (PSI): 2500 , Maks. Şaft Hızı (ft/dak): 2200 , Maks. Buharda Sıcaklık (F): NR , pH Aralığı: 2 için 12
stil | Model | uzunluk | beden | Kare | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1392S 1/8 " | - | 1 / 8 " | - | €68.04 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1392S 1-1/2"-3/8" | - | 1-1/2" to 3/8" | - | €56.70 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1392S 3/16 " | - | 3 / 16 " | - | €65.20 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1392S 5/16"&1/4" | - | 5/16 "ve 1/4" | - | €62.37 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 1392S | 5ft. | - | 5 / 16 " | €53.75 | |
B | 1392S | 5ft. | - | 3 / 16 " | €33.67 | |
B | 1392S | 5ft. | - | 3 / 4 " | €228.60 | |
B | 1392S | 5ft. | - | 3 / 8 " | €63.64 | |
B | 1392S | 5ft. | - | 1 / 4 " | €49.01 | |
B | 1392S | 5ft. | - | 1 / 8 " | €22.06 | |
B | 1392S | 5ft. | - | 1 / 2 " | €97.61 | |
B | 1392S | 5ft. | - | 7 / 16 " | €84.03 | |
B | 1392S | 10ft. | - | 5 / 16 " | €100.29 | |
B | 1392S | 10ft. | - | 1 / 2 " | €184.05 | |
B | 1392S | 10ft. | - | 3 / 8 " | €97.39 | |
B | 1392S | 10ft. | - | 1 / 8 " | €29.02 | |
B | 1392S | 10ft. | - | 3 / 16 " | €51.28 | |
B | 1392S | 10ft. | - | 3 / 4 " | €433.95 | |
B | 1392S | 10ft. | - | 1 / 4 " | €76.69 | |
B | 1392S | 10ft. | - | 7 / 16 " | €164.34 | |
B | 1392S | 25ft. | - | 3 / 4 " | €905.68 | |
B | 1392S | 25ft. | - | 3 / 8 " | €204.55 | |
B | 1392S | 25ft. | - | 7 / 16 " | €321.60 | |
B | 1392S | 25ft. | - | 1 / 4 " | €178.99 | |
B | 1392S | 25ft. | - | 1 / 2 " | €342.27 | |
B | 1392S | 25ft. | - | 3 / 16 " | €125.38 | |
B | 1392S | 25ft. | - | 1 / 8 " | €64.82 | |
B | 1392S | 25ft. | - | 5 / 16 " | €215.37 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Isıtıcı Aksesuarları
- Fark Basınç Ölçerler
- Rejeneratif Nem Alıcı Basınçlı Hava Kurutucular
- Gizli Kapı Kapatıcıları
- Konveyör Kaldırma Masaları
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Depolama Dolapları
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Pirinç, 250 psi
- TECHLITE INSULATION Boru İzolasyonu
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS arka fındık
- EDWARDS SIGNALING 102 Serisi Sabit LED Modüller
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Max Raf Bin Birimleri
- AMS 5/8 İnç Dişli Uçan Burgu Kitleri
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Yatay Yön Değiştirici Küresel Vanalar Normal Stil, SR Dişli, EPDM
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Mobil Kitler
- TB WOODS 4L Bölümlü V Kayışları
- MORSE DRUM Muhafızlar