Palmetto Packing 1392'ler | Ambalaj Contası 3/8 İnç Kare 10 Feet | 4rtz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 3/8 İnç Kare 10 Feet | AD9GYX 4RTZ8

PALMETTO PACKING 1392S Ambalaj Contası 3/8 inç kare 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GYX Model: 1392SÇapraz Referans: 4RTZ8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€97.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 ila 500 F
RenkKahverengi
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk10ft.
MalzemePTFE ile Kompozit Ambalaj
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)2200
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı2 için 12
Kare3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GYH 4RTY4 1392S5ft.-1 / 8 "€22.06
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Feet | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft.-1 / 8 "€29.02
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GYK 4RTY6 1392S25ft.-1 / 8 "€64.82
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GYL 4RTY7 1392S5ft.-3 / 16 "€33.67
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft.-3 / 16 "€51.28
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GYN 4RTY9 1392S25ft.-3 / 16 "€125.38
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GYP 4RTZ1 1392S5ft.-1 / 4 "€49.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1392S Ambalaj Contası 3/8 inç kare 10 Feet
€97.39 / Adet