Palmetto Packing 1555 | Ambalaj Contası 1/2 İnç Kare 5 Feet | 4vlg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 1/2 İnç Kare 5 Ayak | AD9WRD 4VLG4

PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 1/2 Kare inç 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9WRD Model: 1555Çapraz Referans: 4VLG4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€214.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-450 ila 800 F
RenkMat Gri
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk5ft.
MalzemeGrafitli Grafit Filament Salmastra
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)4000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1200
pH aralığı3 için 14
Kare1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9WQJ 4VLE4 15555ft.-1 / 8 "€32.27
PALMETTO AMBALAJ 1555 Salmastra Contası, 1/8 Sq. inç, 10 Ayak | AD9WQK 4VLE5 155510ft.-1 / 8 "€55.83
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9WQL 4VLE6 155525ft.-1 / 8 "€118.18
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9WQM 4VLE7 15555ft.-3 / 16 "€53.89
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Ayak | AD9WQN 4VLE8 155510ft.-3 / 16 "€105.84
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9WQP 4VLE9 155525ft.-3 / 16 "€223.36
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9WQQ 4VLF1 15555ft.-1 / 4 "€84.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 1/2 Kare inç 5 Feet
€214.95 / Adet