Palmetto Packing 5000w | Ambalaj Contası 5/8 İnç Kare 5 Feet | 4vlp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO AMBALAJ 5000W Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9WUQ 4VLP7

PALMETTO PACKING 5000W Ambalaj Contası 5/8 Kare inç 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9WUQ Model: 5000WÇapraz Referans: 4VLP7
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
€129.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-100 ila 800 F
RenkParlak Gri
Kullanmak içinVanalar
uzunluk5ft.
MalzemeInconel Wire ile Esnek Grafit Paketleme
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)NR
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)NR
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1200
pH aralığı1 için 14
Kare5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Her esnek grafit ipliğin etrafına sarılmış bir Inconel tel ile saf genişletilmiş esnek grafitten üretilmiştir
  • Birkaç yıl boyunca pozitif ve sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlamak için iç içe geçmiş örgü yapısı
  • Geniş ölçüde genleşme derzleri için bir conta olarak kullanılır; buhar, kimyasal ve petrokimya vanaları; yüksek sıcaklık oluk contalama ve kurum üfleyici paketleme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
PALMETTO AMBALAJ 5000W Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 10 Feet | AD9WUR 4VLP8 5000W10ft.€206.06
PALMETTO AMBALAJ 5000W Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 25 Feet | AD9WUT 4VLP9 5000W25ft.€430.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 5000W Ambalaj Contası 5/8 Kare inç 5 Feet
€129.02 / Adet