Palmetto Packing 5080 | Ambalaj Contası 3/4 İnç Kare 5 Feet | 4vku1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 5080 Salmastra Contası 3/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9WJL 4VKU1

PALMETTO PACKING 5080 Salmastra Contası 3/4 Kare inç 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9WJL Model: 5080Çapraz Referans: 4VKU1
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
€301.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 650 F
RenkParlak Gri
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk5ft.
MalzemeKarbon Köşeli Esnek Grafit Paketleme
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)1200
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)6000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1200
pH aralığı0 için 14
Kare3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKareÜcret
PALMETTO PACKING 5080 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9WHR 4VKR1 50805ft.1 / 4 "€53.51
PALMETTO PACKING 5080 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 10 Ayak | AD9WHT 4VKR2 508010ft.1 / 4 "€97.82
PALMETTO PACKING 5080 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 25 Ayak | AD9WHU 4VKR3 508025ft.1 / 4 "€194.15
PALMETTO PACKING 5080 Salmastra Contası 5/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9WHV 4VKR4 50805ft.5 / 16 "€69.59
PALMETTO PACKING 5080 Salmastra Contası 5/16 İnç Kare 10 Ayak | AD9WHW 4VKR5 508010ft.5 / 16 "€136.11
PALMETTO PACKING 5080 Salmastra Contası 5/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9WHX 4VKR6 508025ft.5 / 16 "€274.40
PALMETTO PACKING 5080 Salmastra Contası 3/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9NEDEN 4VKR7 50805ft.3 / 8 "€91.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 5080 Salmastra Contası 3/4 Kare inç 5 Feet
€301.68 / Adet