Palmetto Paketleme Chekseals 981 | Mil Keçesi, Eksenel Dudaklı 1-3/4" - Pk6 | 12n754 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO SALMASTRA Chekseals 981 Salmastra, Eksenel Dudak 1-3/4 - 6'lı Paket | AA4HZY 12N754

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Salmastra, Eksenel Dudak 1-3 / 4 "- 6'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4HZY Modeli: Chekseals 981Çapraz Referans: 12N754
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
€58.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Contası
Materyal İçerik KoduNBR
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Mühür Deliği (İç)2-23 / 64
Conta MalzemesiNitril
Mühür türüEksenel Dudak
Koltuk Kalınlığı0.375 "
Şaft boyutu1-3 / 4 inç
Standart Sektör Mühür Numarası981

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4016931050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Palmetto Packaging 981 Chekseal, su, kir, toz ve çamur gibi kirleticileri dışarıda bırakmak için tasarlanmış, kendinden ayarlı bir eksenel dudaklı contadır. Ayrıca viskoz yağlayıcıların ve ağır greslerin kaybını önlemek için conta olarak da kullanılır.
  • Rulmanlar, döner mafsallar, tekerlekler, döner valfler, motorlar, pompalar, karıştırıcılar, körükler ve fanlar gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
  • Bu Chekseal, şaft yüzeyine uyacak şekilde gerilebilen ve ayarlanabilen son derece esnek kauçuktan yapılmıştır. Ekstra gresi otomatik olarak havalandırarak yeniden gresleme işlemi sırasında sorunsuz performans sağlar.

Ürün Çeşitleri

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Salmastra, Eksenel Dudak 1-3 / 4 "- 6'lı Paket
€58.63 / Adet