Palmetto Packing Pe1000 | Ambalaj Contası 1/4 İnç Kare 10 Feet | 4rrr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO AMBALAJ PE1000 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 10 Ayak | AD9GMF 4RRR5

PALMETTO PACKING PE1000 Salmastra Contası 1/4 Kare inç 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GMF Modeli: PE1000Çapraz Referans: 4RRR5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€110.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 550 F
RenkMat Siyah
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk10ft.
MalzemeSiyah Grafitli Aramid
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)6000
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)6000
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)3000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı1 için 13
Kare1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO AMBALAJ PE1000 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GLY 4RRP7 PE10005ft.-1 / 8 "€26.88
PALMETTO AMBALAJ PE1000 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Feet | AD9GLZ 4RRP8 PE100010ft.-1 / 8 "€53.77
PALMETTO PAKETLEME PE1000 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GMA 4RRP9 PE100025ft.-1 / 8 "€106.71
PALMETTO AMBALAJ PE1000 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GMB 4RRR1 PE10005ft.-3 / 16 "€30.35
PALMETTO AMBALAJ PE1000 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | AD9GMC 4RRR2 PE100010ft.-3 / 16 "€63.01
PALMETTO AMBALAJ PE1000 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GMD 4RRR3 PE100025ft.-3 / 16 "€136.26
PALMETTO AMBALAJ PE1000 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GME 4RRR4 PE10005ft.-1 / 4 "€77.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING PE1000 Salmastra Contası 1/4 Kare inç 10 Ayak
€110.66 / Adet