Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO AMBALAJ PE1000 Salmastra Contası, 5/8 Sq. inç, 10 Ayak | AD9GMX 4RRU2

PALMETTO PACKING PE1000 Ambalaj Contası, 5/8 Sq. inç, 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GMX Modeli: PE1000Çapraz Referans: 4RRU2
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
€381.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 550 F
RenkMat Siyah
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk10ft.
MalzemeSiyah Grafitli Aramid
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)6000
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)6000
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)3000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı1 için 13
Kare5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.56
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Palmetto Packaging PE1000, çoğunlukla karıştırıcılar, karıştırıcılar, valfler, santrifüj pompalar, yüksek basınçlı dalgıç pompalar, kompresörler, yüksek basınçlı hidrolik silindirler ve diğer aşırı yüksek basınçlı sıvı uygulamalarında kullanılır.
  • Dış kısmı Aramid ile örülmüştür ve çekirdek malzemesi ısı dağıtımı için grafit tozu ile doldurulmuş Zenar ipliğinden yapılmıştır.
  • Bu Palmetto Salmastra salmastrası, normal pompalar için 800 psi'ye ve dalgıç pompalar için 5000 psi'ye kadar olan basınçları kaldırabilir ve -400 ila 550 Fahrenheit derecelik bir çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
PALMETTO PAKETLEME PE1000 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GMW 4RRU1 PE10005ft.€241.12
PALMETTO AMBALAJ PE1000 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GMY 4RRU3 PE100025ft.€980.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING PE1000 Ambalaj Contası, 5/8 Sq. inç, 10 Feet
€381.01 / Adet