PALMGREN 61051 Mil Presi, 1/2 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 3-3 / 8 |
Temel Boyut | 5-1/8 x 9-3/8 |
İnşaat | Dökme demir |
derinlik | 9.375 |
Ton cinsinden kuvvet | 1/2 |
Kuvvet Aralığı (Lbs.) | 1000 |
Yükseklik | 9.375 |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 4-5 / 8 |
Ram Boyutları (In.) | 3 / 4 x 3 / 4 |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 3 / 8, 3 / 4'e |
salıncak | 7-1 / 2 |
Masa Çalışma Yüzeyi | 3-3 / 8 x 5 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.99 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00