PALMGREN 61101 Mil Presi, 1 Ton
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 4-1 / 2 |
Temel Boyut | 6-5/16 x 11-1/8 |
İnşaat | Dökme demir |
derinlik | 11.125 |
Ton cinsinden kuvvet | 1 |
Kuvvet Aralığı (Lbs.) | 2000 |
Yükseklik | 11.125 |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 6-1 / 8 |
Ram Boyutları (In.) | X 1 1 |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 1/2 to 1-1/4 |
salıncak | 8 |
Masa Çalışma Yüzeyi | 4-1 / 2 x 6 |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.07 |
Gemi genişliği (cm) | 35.31 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00