Palmgren 9612153 | Tırnaklı Matkap Pres Mengenesi, 1.75 İnç Boyut | 4kxe4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMGREN 9612153 Kulaklı Matkap Pres Mengenesi, 1.75 İnç Boyut | AD8LWN 4KXE4 / 120

PALMGREN 9612153 Kulplu Matkap Pres Mengenesi, 1.75 İnç Boy

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LWN Model: 9612153Çapraz Referans: 4KXE4 / 120
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
€161.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Basın Mengenesi
Yatak bazası, yatak tabanı0.001 "
Çene Saptırma0.002 "2000 lb'de
Çenenin Açılması1 1 / 2 "
Çene Plakası0.002 "
Çene TipiYivli
Çene Genişliği1 3 / 4 "
Toplam yükseklik1 15 / 16 "
Uzunluk4 5 / 16 "
Boğaz Derinliği1"
UPC726896121536

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8205700060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇenenin AçılmasıÇene GenişliğiToplam yükseklikUzunlukBoğaz DerinliğiÜcret
PALMGREN 9612302 Kulaklı Matkap Pres Mengenesi, 3 İnç Boyut | AD8LWP 4KXE5 / 320 96123023"3"2.625 "6.75 "1 1 / 2 "€216.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMGREN 9612153 Kulplu Matkap Pres Mengenesi, 1.75 İnç Boy
€161.99 / Adet