Palmgren 9612302 | Tırnaklı Matkap Pres Mengenesi, 3 İnç Boyut | 4kxe5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMGREN 9612302 Kulaklı Matkap Pres Mengenesi, 3 İnç Boyut | AD8LWP 4KXE5 / 320

PALMGREN 9612302 Kulplu Matkap Pres Mengenesi, 3 İnç Boy

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8LWP Model: 9612302Çapraz Referans: 4KXE5 / 320
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
€216.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Basın Mengenesi
Yatak bazası, yatak tabanı0.001 "
Çene Saptırma0.002 "2000 lb'de
Çenenin Açılması3"
Çene Plakası0.002 "
Çene TipiYivli
Çene Genişliği3"
Toplam yükseklik2.625 "
Uzunluk6.75 "
Boğaz Derinliği1 1 / 2 "
UPC726896123028

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.42
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8205700060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇenenin AçılmasıÇene GenişliğiToplam yükseklikUzunlukBoğaz DerinliğiÜcret
PALMGREN 9612153 Kulaklı Matkap Pres Mengenesi, 1.75 İnç Boyut | AD8LWN 4KXE4 / 120 96121531 1 / 2 "1 3 / 4 "1 15 / 16 "4 5 / 16 "1"€161.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMGREN 9612302 Kulplu Matkap Pres Mengenesi, 3 İnç Boy
€216.22 / Adet