Palmgren 9612253 | Matkap Pres Mengenesi, 2-7/16 İnç Boyut | 4kxd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMGREN 9612253 Matkap Pres Mengenesi, 2-7/16 İnç Boyut | AD8LWF 4KXD4 / 30

PALMGREN 9612253 Matkap Pres Mengenesi, 2-7/16 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LWF Model: 9612253Çapraz Referans: 4KXD4 / 30

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€196.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Basın Mengenesi
Yatak bazası, yatak tabanı0.001 "
Çene Saptırma0.002 "2000 lb'de
Çenenin Açılması2-1 / 2 "
Çene Plakası0.002 "
Çene TipiYivli
Çene Genişliği2 7 / 16 "
Toplam yükseklik2 9 / 16 "
Uzunluk8"
Boğaz Derinliği1 1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.65
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8205700060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇenenin AçılmasıÇene TipiÇene GenişliğiToplam yükseklikUzunlukBoğaz DerinliğiÜcret
PALMGREN 9612152 Matkap Pres Mengenesi, 1.5 İnç Boyut | AD8LWE 4KXD2 / 6 96121521 1 / 2 "Yivli1 1 / 2 "1.75 "5.125 "1"€175.38
PALMGREN 9612301 Matkap Pres Mengenesi, 3 İnç Boyut | AD8LWG 4KXD5 / 13 96123013"pürüzsüz3"3"9"1 3 / 4 "€368.59
PALMGREN 9612401 Matkap Pres Mengenesi, 4 İnç Boyut | AD8LWH 4KXD6 / 14 96124014"Yivli4"3.25 "10.75 "13 / 4 "€467.60
PALMGREN 9612602 Matkap Pres Mengenesi, 6 İnç Boyut | AD8LWJ 4KXD7 / 16 96126026"Yivli6"4"13.75 "2"€782.36
PALMGREN 9612251 Matkap Pres Mengenesi, 2-7/16 İnç Boyutu | CH3QDR 10 96122513"Yivli2 7 / 16 "--1 1 / 2 "€166.09
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMGREN 9612253 Matkap Pres Mengenesi, 2-7/16 İnç Boyut
€196.47 / Adet