Palmgren 9661051 | Çardak Basın | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMGREN 9661051 Çardak Presi, 0.5 Ton | CD6LWU

PALMGREN 9661051 Mil Presi, 0.5 Ton

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6LWU Model: 9661051
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
€146.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Basın
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.)3-1 / 2 "
Örs Çapı3 1 / 2 "
Taban Boyutu5-1/8" x 9-5/16"
Zorla0.5Ton
Yükseklik9 1 / 4 "
Kaldıraç Oranı18.1:1
Ram Boyutları (In.)3 / 4 "x 3 / 4"
salıncak6-1 / 2 "
Çalışma yüksekliği4-5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Gemi yüksekliği (cm)23.5
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)14.61
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrs ÇapıZorlaYükseklikKaldıraç OranıÜcret
PALMGREN 9661101 Çardak Presi, 1 Ton | CD6LWV 96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:1€258.11
PALMGREN 9661201 Çardak Presi, 2 Ton | CD6LWW 96612016 3 / 4 "2Ton15 1 / 8 "19.0:1€570.44
PALMGREN 9661301 Çardak Presi, 3 Ton | CD6LWX 96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:1€768.12
PALMGREN 9661052 Çardak Pres, 0.5 Ton | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-€125.33
TEKLİF TALEBİ
PALMGREN 9661103 Çardak Pres, 1 Ton | CH3QGW 96611034.375 "---€208.47
TEKLİF TALEBİ
PALMGREN 9661202 Çardak Pres, 2 Ton | CH3QGX 96612026.75 "---€398.33
TEKLİF TALEBİ
PALMGREN 9661303 Çardak Pres, 3 Ton | CH3QGY 96613036.75 "---€691.19
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMGREN 9661051 Mil Presi, 0.5 Ton
€146.43 / Adet