PALMGREN 9661201 Mil Presi, 2 Ton
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 6-3 / 4 " |
Örs Çapı | 6 3 / 4 " |
Taban Boyutu | 8 "16 x" |
Zorla | 2Ton |
Yükseklik | 15 1 / 8 " |
Kaldıraç Oranı | 19.0:1 |
Ram Boyutları (In.) | 1-1/4" x 1-1/4" |
salıncak | 10-3 / 8 " |
Çalışma yüksekliği | 7-7 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.3 |
Gemi genişliği (cm) | 8.26 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Örs Çapı | Zorla | Yükseklik | Kaldıraç Oranı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9661051 | 3 1 / 2 " | 0.5Ton | 9 1 / 4 " | 18.1:1 | €146.43 | ||
9661101 | 4 7 / 16 " | 1Ton | 11 " | 18.0:1 | €258.11 | ||
9661301 | 6 3 / 4 " | 3Ton | 21 1 / 2 " | 16.9:1 | €768.12 | ||
9661052 | 3.375 " | 0.5Ton | 8.31 " | - | €125.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
9661103 | 4.375 " | - | - | - | €208.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
9661202 | 6.75 " | - | - | - | €398.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
9661303 | 6.75 " | - | - | - | €691.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00