PALMGREN 9680135 Delme Makinesi, Değişken Hız, 22 İnç Dönüş, 230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Değirmen / Matkap Makinesi |
Temel Boyut | 16.5 x 15.5 " |
Sütun Dia. | 4.53 " |
derinlik | 29 " |
sürücü Tipi | vites |
Yükseklik | 85 " |
Giren akım | 10A |
Faz | 3 |
Tüy Çapı | 68 mm |
Mil Hızı | 60 ila 3600 RPM |
Masa Yuvası Boyutu | 14mm |
Masa Çalışma Yüzeyi | 16.5 x 15.75 " |
Gerilim | 230V |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | derinlik | Yükseklik | Tüy Çapı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680134 | 13.75 x 12.625 " | 25 " | 81 " | 62 mm | 230V | €10,074.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680136 | 29.75 x 18.8 " | 33.5 " | 86.5 " | 70 mm | 230V | €15,516.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680137 | 35.75 x 23.625 " | 40.3 " | 92.5 " | 88 mm | 230V | €26,276.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680138 | 13.75 x 12.625 " | 25 " | 81 " | 62 mm | 460V | €10,074.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680139 | 16.5 x 15.5 " | 29 " | 85 " | 68 mm | 460V | €11,885.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680140 | 29.75 x 18.8 " | 33.5 " | 86.5 " | 70 mm | 460V | €15,515.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680141 | - | - | - | - | - | €26,276.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00