Palmgren 9680150 | Tezgah Matkap Presi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMGREN 9680150 Matkap Presi, Tezgah, Kademeli Kasnak, 16 Hız, 12 İnç Boyut | CD6LVQ

PALMGREN 9680150 Matkap Presi, Tezgah, Kademeli Kasnak, 16 Vites, 12 İnç Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6LVQ Model: 9680150
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
€914.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tezgah Matkap Presi
Amper AC6
derinlik16 1 / 2 "
Yükseklik38 7 / 8 "
Giren akım6A
Motor gücü1/3 beygir
RPM244 ila 3386 RPM
Mil Hızı16
Mil KoniğiJT33
İş Mili Hareketi3-1 / 4 "
salıncak13.25
Masa Çalışma Yüzeyi8 5/8 x 9 7/16 "
UPC726896801506
Gerilim120V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)98.76
Gemi uzunluğu (cm)6.02
Gemi genişliği (cm)6.02
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACderinlikYükseklikMotor gücüRPMGerilimÜcret
PALMGREN 9680157 Matkap Presi, Tezgah, Kademeli Kasnak, 16 Hız, 15 İnç Boyut | CD6LVR 96801578.6/4.327 "43 "1/2 beygir138 ila 3476 RPM120 / 240V€1,761.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMGREN 9680150 Matkap Presi, Tezgah, Kademeli Kasnak, 16 Vites, 12 İnç Ebat
€914.93 / Adet