PALMGREN 9680199 CNC Torna, Eğimli Yatak, 5 İnç Ayna Çapı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Torna |
Yatak Genişliği | 5.31 " |
Merkez Yüksekliği | 4.92 " |
Mandren Çapı | 5" |
Maksimum Torna Çapı | 9.84 " |
Maks. Alan sayısı Hareket hızı | Dakikada 118 ". |
Motor gücü | 1 hp |
Pozisyonların Sayısı | 8 |
Faz | 3 |
pozisyonlama Hassasiyeti | +/- 0.0004 " |
Mil Hızı | 100 - 3000 dev / dak |
Punta Konik | MT2 |
Gerilim | 230V |
Gemi ağırlığı (kg) | 615.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 160.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 139.7 |
Gemi genişliği (cm) | 76.84 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Maksimum Torna Çapı | Maks. Alan sayısı Hareket hızı | Motor gücü | pozisyonlama Hassasiyeti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680200 | 14 " | Dakikada 39.25 " | 2.5 hp | +/- 0.0004 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00