PALMGREN 9680200 CNC Torna, Eğimli Yatak, 8 İnç Ayna Çapı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Torna |
Mandren Çapı | 8" |
Ayna Çapı (Bu, maksimum ayna çapıydı) | 8" |
Chuck Boyutu | 8" |
Maksimum Torna Çapı | 14 " |
Maks. Alan sayısı Hareket hızı | Dakikada 39.25 " |
Motor gücü | 2.5 hp |
Pozisyonların Sayısı | 8 |
Genel Ölçüler | 82 x 65 x 71 " |
Faz | 3 |
pozisyonlama Hassasiyeti | +/- 0.0004 " |
Mil Motoru HP | 5.33 hp |
Mil Hızı | 100 ila 3000 RPM |
Gerilim | 230V |
Gemi ağırlığı (kg) | 1488.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 180.34 |
Gemi genişliği (cm) | 165.1 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Maksimum Torna Çapı | Maks. Alan sayısı Hareket hızı | Motor gücü | pozisyonlama Hassasiyeti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680199 | 9.84 " | Dakikada 118 ". | 1 hp | +/- 0.0004 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00