PALMGREN 9680217 Matkap Presi, Zemin, Kademeli Kasnak, Değişken Hız, 230V, 1PH, 16 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Matkap Presi |
Sütun Dia. | 3.622 " |
derinlik | 27.598 " |
Yükseklik | 69.094 " |
Motor gücü | 2 hp |
Mil Hızı | 35 ila 4000 RPM |
T Yuvası Boyutu | 0.551 " |
Tablo Boyutu | 13.386 x 14.173 " |
Çalışma Aralığı | 16 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00