PALMGREN 9680222 Matkap Presi, Dişli Kafası, Elektrikli Besleme, Zemin, 230V, 4HP, 3PH, 30 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Kafa Matkap Presi |
Sütun Dia. | 7 7 / 8 " |
derinlik | 44 " |
Yükseklik | 97 " |
Motor Soğutma Sıvısı Pompası HP | 0.054 hp |
Motor gücü | 3/4 beygir |
Adım Sayısı | 18 |
Mil Hızı | 50 ila 2090 RPM |
T Yuvası Boyutu | 3 / 4 " |
Çalışma Aralığı | 14.75 " |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | derinlik | Yükseklik | Motor gücü | Tüy Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680224 | 20 5/8 x 13 13/16 " | 23 " | 51 " | 1 1/2 ila 2 hp | 2" | €5,956.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680223 | 22 5/8 x 15 3/4 " | 25 " | 82 " | 1 1/2 ila 2 hp | 2 23 / 64 " | €7,674.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680212 | 16 x 20 " | 28 " | 80 " | - | 2 61 / 64 " | €11,196.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680225 | 17 3/4 x 26 " | 28 " | 86.5 " | 2 ila 3 hp | 2 61 / 64 " | €10,270.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00