PALMGREN 9680225 Matkap Presi, Dişli Kafası, 240V, 3HP, 22 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Kafa Matkap Presi |
Temel Boyut | 17 3/4 x 26 " |
Chuck Boyutu | 5 / 8 " |
Sütun Dia. | 4 1 / 2 " |
derinlik | 28 " |
sürücü Tipi | Dişli Kafası |
Yükseklik | 86.5 " |
Motor gücü | 2 ila 3 hp |
Tüy Çapı | 2 61 / 64 " |
Mil Hızı | 90 ila 2480 RPM |
Masa Yuvası Boyutu | 1 / 2 " |
Masa Çalışma Yüzeyi | 15 3/4 x 16 1/2 " |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | derinlik | Yükseklik | Motor gücü | Tüy Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680224 | 20 5/8 x 13 13/16 " | 23 " | 51 " | 1 1/2 ila 2 hp | 2" | €5,956.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680223 | 22 5/8 x 15 3/4 " | 25 " | 82 " | 1 1/2 ila 2 hp | 2 23 / 64 " | €7,674.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680212 | 16 x 20 " | 28 " | 80 " | - | 2 61 / 64 " | €11,196.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680222 | - | 44 " | 97 " | 3/4 beygir | - | €28,014.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00