PALMGREN 9682059 Tel Çarklı Öğütücü, 8 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Öğütücü |
Çardak Deliği | 5 / 8 " |
Yükseklik | 13 " |
Giren akım | 7 / 3.5A |
Maks. RPM | 3450 RPM |
Faz | 1 |
Gerilim | 120 / 240V |
Tekerlek çapı | 8" |
PLATFORM | Model | Amper | Çardak Deliği | Yükseklik | Maks. RPM | Faz | Gerilim | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9682081 | 7.0/3.5 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 120 / 240V | 8" | €594.05 | ||
9682082 | 2.2/1.1 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 3 | 220 / 440V | 8" | €519.75 | ||
9682061 | - | 1 / 2 " | 10 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | €336.53 | ||
9682062 | - | 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | €333.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
9682090 | - | 1 / 2 " | 11 " | - | 1 | 120V | 6" | €333.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
9682071 | - | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 7" | €446.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
9682101 | - | 1" | 16 " | 1725 RPM | 1 | 115 / 230V | 10 " | €826.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00