PALMGREN 9682088 Bant ve Tezgah Taşlama Makinesi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı Öğütücü |
Amper | 7.0/3.5 |
Çardak Deliği | 5 / 8 " |
Kemer SFPM | 4500 |
Kemer boyutu | 2 x 48 " |
derinlik | 21 " |
Yüz Tekerleği | 1" |
Yükseklik | 26 " |
HP | 3/4 |
Giren akım | 7 / 3.5A |
Motor gücü | 3/4 |
hız | 3450 |
UPC | 726896820880 |
Gerilim | 120/240 |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Hızı | 3450 RPM |
Tekerlek Genişliği | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | Disk Çapı | Disk Hızı (SFPM) | HP | + | Motor gücü | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9681110 | - | 13.4/6.7 | 10 " | - | 1 | Kayış / Disk Kaplama Makinesi | 1 | - | €1,379.13 | ||
9681112 | - | 14/7 | 12 " | - | 1-1 / 2 | Kayış / Disk Kaplama Makinesi | 1-1 / 2 | - | €2,368.04 | ||
9682413 | 230 | 7.72 | 16 " | 2475 ve 4612 | - | Kayış / Disk Kaplama Makinesi | 2.5 | 1750 ve 3500 | €12,862.31 | ||
9682414 | 230 | 11.8 | 24 " | 1235 ve 2475 | - | Kayış / Disk Kaplama Makinesi | 5.5 | 875 ve 1750 | €23,258.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00