PALMGREN 9683125 Ağaç Kesim Şerit Testere, Dikey, 14 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Bıçak uzunluğu | 101 x 3/4 " |
Bıçak Boyutu | 0.75 x 0.032 x 93 " |
Bıçak Hızı | 1445 / 3150 RPM |
Bıçak genişliği | 3 / 4 " |
Yükseklik | 68 " |
Motor gücü | 1 hp |
Faz | 1 |
Tablo Boyutu | 16 x 21 " |
Boğaz Derinliği | 13 1 / 2 " |
Gerilim | 120V |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00