PALMGREN 9684551 2 İnç Delikli Motor Torna Tezgahı, 230V, 14 x 40 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Torna |
Yatak Genişliği | 8" |
Boyuna Yem Oranları | 0.0012 ila 0.022 " |
Motor gücü | 2 hp |
Mil Hızları Sayısı | 8/16 |
Toplam yükseklik | 52 " |
Uzunluk | 76 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Mil Hızı | 70 ila 2000 RPM |
Punta Konik | MT 3 |
PLATFORM | Model | + | Motor gücü | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9684510 | Torna | 2 hp | 56 " | 66 " | 30 " | €17,478.20 | ||
9684524 | DRO ile Motor Torna | 6 hp | 53 " | 97 " | 36 " | €44,854.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
9684550 | Torna | 2 hp | 58 " | 76 " | 30 " | €20,064.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
9684552 | Torna | 2 hp | 52 " | 76 " | 30 " | €26,166.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
9684554 | Torna | 7.5 hp | 63 " | 128 " | 49 " | €56,781.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
9684556 | Torna | 10 hp | 58 " | 132 " | 45 " | €67,316.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00