APOLLO VALFLER 70-600 Serisi 3 Yollu Bronz Küresel Vanalar
Apollo 70-600 Serisi 3 yollu bronz küresel vanalar, sıhhi tesisat uygulamalarında sıvıların akışını kontrol etmek için kullanılan temel bileşenlerdir. Bu basit ama etkili tasarım, hızlı ve güvenilir açma/kapama kontrolüne izin vererek küresel vanaları su kaynağı kontrolü gibi uygulamalar için son derece kullanışlı hale getirir....y, bakım/onarım için izolasyon bölümleri ve akışkan debilerini düzenleme.İncele
stil | Model | beden | Topu malzemesi | Bağlantı Türü | Sıcaklık. menzil | Tip | Kolu Malzeme | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70604T27 | - | - | - | - | - | - | - | - | €91.77 | |
A | 7060305 | - | - | - | - | - | - | - | - | €62.16 | |
A | 70608A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €285.14 | |
A | 70605A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | €117.37 | |
A | 70604A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €83.39 | |
A | 70603A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €71.00 | |
A | 70603A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €73.88 | |
A | 70603A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €81.77 | |
A | 70603T01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €62.16 | |
A | 70605A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | €110.25 | |
A | 70608P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €271.19 | |
A | 70-605-01 | - | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x FNPT x FNPT | -20 Derece ila 450 Derece F | - | Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik | 400 psi'lik WOG | 1" | €102.93 | |
A | 70603A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | €66.76 | |
A | 70608A3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €282.35 | |
A | 70605A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €117.37 | |
A | 70604B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €148.20 | |
A | 70603P27 | - | - | - | - | - | - | - | - | €66.65 | |
A | 70603A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €81.27 | |
A | 70603B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €63.50 | |
A | 70604A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €83.39 | |
A | 70603P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €62.16 | |
A | 70-602-01 | - | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x FNPT x FNPT | -20 Derece ila 450 Derece F | - | Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik | 400 psi'lik WOG | 3 / 8 " | €52.03 | |
A | 70603B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €66.76 | |
A | 70-608-01 | - | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x FNPT x FNPT | -20 Derece ila 450 Derece F | - | Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik | 400 psi'lik WOG | 2" | €302.15 | |
A | 70601A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €62.16 | |
A | 70604T01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €83.39 | |
A | 70604B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €103.82 | |
A | 70604A9 | - | - | - | - | - | - | - | - | €85.26 | |
A | 70605P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €108.40 | |
A | 70604P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €83.39 | |
A | 7060704 | - | - | - | - | - | - | - | - | €207.67 | |
A | 70608A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €279.51 | |
A | 70-607-01 | - | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x FNPT x FNPT | -20 Derece ila 450 Derece F | - | Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik | 400 psi'lik WOG | 1.5 " | €224.28 | |
A | 70604B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €83.39 | |
A | 70-604-01 | - | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x FNPT x FNPT | -20 Derece ila 450 Derece F | - | Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik | 400 psi'lik WOG | 3 / 4 " | €73.15 | |
A | 70606P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €161.39 | |
A | 70608A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €271.19 | |
A | 70-601-01 | - | Pirinç | FNPT x FNPT x FNPT | -20 ° ile 450 ° F | - | Çelik | 400 psi CWP | 1 / 4 " | €53.12 | |
A | 70607A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €199.52 | |
A | 70607P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €188.41 | |
A | 70607A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | €222.03 | |
A | 70607A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €188.41 | |
A | 7060702 | - | - | - | - | - | - | - | - | €190.01 | |
A | 70605B12AR | - | - | - | - | - | - | - | - | €130.81 | |
A | 70606A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | €161.39 | |
A | 70-606-01 | - | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x FNPT x FNPT | -20 Derece ila 450 Derece F | - | Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik | 400 psi'lik WOG | 1.25 " | €208.52 | |
A | 70-603-01 | - | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x FNPT x FNPT | -20 Derece ila 450 Derece F | - | Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik | 400 psi'lik WOG | 1 / 2 " | €54.69 | |
A | 70606A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.56 | |
A | 70605A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €108.40 | |
A | 70606P27 | - | - | - | - | - | - | - | - | €170.46 | |
A | 7060749 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | Kuru Montajlı | - | - | - | €188.41 | |
A | 7060721 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | UHMWPE Trim (PTFE Olmayan) | - | - | - | €248.45 | |
A | 7060757 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | Oksijen Temizlenmiş | - | - | - | €208.95 | |
A | 7060750 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | 2-1 / 4 "Karbon Çelik Kilitleme Gövdesi Uzatma | - | - | - | €262.54 | |
A | 7060727 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | Paslanmaz Çelik Mandallı Kilit Kolu ve Somun | - | - | - | €196.71 | |
A | 7060710 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | Paslanmaz Çelik Kol ve Somun | - | - | - | €196.12 | |
A | 7060724 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | Grafit Paketleme | - | - | - | €196.71 | |
A | 706075060 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | 2-1 / 4 "Karbon Çelik Kilitleme Mil Uzatma, Topraklanmış Bilye ve Mil | - | - | - | €274.24 | |
A | 7060735 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | VTFE Döşeme (PTFE) | - | - | - | €191.16 | |
A | 7060756 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | Multifill Koltuklar ve Paketleme | - | - | - | €194.69 | |
A | 706072760 | 1 1/2 Lb. | - | 3 Yollu NPT | - | Paslanmaz Çelik Mandallı Kilit Kolu ve Somun, Topraklanmış Bilye ve Mil | - | - | - | €208.43 |
Çalışma Mekanizması
- Valfin kontrol mekanizması olarak işlev gören, merkezinde bir delik (veya delik) bulunan içi boş, delikli bir toptan oluşurlar.
- Küresel vananın kolu veya kolu boruyla hizalandığında, delik akışla aynı hizada olur ve sıvının serbestçe geçmesine izin verir.
- Tersine, kol boruya dik olarak döndürüldüğünde, delik akışı bloke ederek sıvının geçişini etkili bir şekilde kapatır.
Özellikler
- Apollo 70-600 Serisi küresel vanalar, yüksek mukavemet ve korozyon direnci için bronz yapıya sahiptir.
- Manuel kontrole yardımcı olmak için vinil kılıflı çinko kaplı çelik kol kolları vardır.
- Bu 3 yollu vanalar, aynı anda iki farklı akış konfigürasyonunu yönetebilir.
- FNPT dişleri vardır ve erkek NPT dişli boruları barındırabilirler.
- Bu valfler, yüksek basınç veya diğer aşırı çalışma durumlarında valf gövdesinin gövdelerinden dışarı çıkmasını engelleyen, patlamaya dayanıklı bir gövde tasarımına sahiptir.
- Sızdırmazlık üzerinde optimum kontrol sağlayan, kolay bakım sağlayan ayarlanabilir salmastra salmastralarına sahiptirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu 3 yollu bronz küresel vanalar ne kadar basınca dayanabilir?
400 PSIG WOG (su, yağ, gaz) işleyebilirler.
Küresel vanalar diğer vana türleri ile nasıl karşılaştırılır?
Daha iyi sızdırmazlık sağlarlar, çalışmak için daha az güç gerektirirler, daha düşük basınç düşüşlerine sahiptirler ve daha hızlı yanıt süreleri sunarlar.
Bu küresel vanaların bakımını nasıl yapabilirim?
Küresel vanaların uygun bakımı, periyodik muayeneyi, contaların ve yatakların yağlanmasını ve herhangi bir sızıntı veya hasar belirtisinin ele alınmasını içerir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Katlama ve İstifleme Sandalye Arabaları
- Eldiven Tutucu Klipsleri
- PFA Floropolimer Boru
- Joystick Operatörleri
- Kapalı Alan Giriş Aksesuarları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Rainwear
- Kaynak Malzemeleri
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Oto Kaporta Araçları
- BULLARD Çene kayışı
- AMERICAN TORCH TIP İletişim Tip Mk Ürünleri
- WALTER TOOLS Jobber Drill 6.1mm Karbür
- WATTS RK-LF909 Serisi, İkinci Çek Valf Tamir Takımı
- BANJO FITTINGS Dirsek, 90 Derece, Dikenli
- VULCAN HART Isıtma ünitesi
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 İşlenmiş Nipeller, 1/2 İnç Çap
- ULTRATECH Petrol Patlamaları
- VESTIL Menteşeli Köprüler