Panduit Bsn14-m | Alın Ekleme Konektörü 1.150 İnç Pk1000 | 39ay24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT BSN14-M Uç Ekleme Konnektörü 1.150 İnç PK1000 | AH8XVJ 39AY24

PANDUIT BSN14-M Alın Ek Konnektörü 1.150 İnç PK1000

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8XVJ Modeli: BSN14-MÇapraz Referans: 39AY24
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
€696.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Konektörü
Namlu İçinde Dia.0.15 "
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.15 "
Dikişbrazed
UPC074983830039
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Yalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukDikişpaket adetÜcret
PANDUIT BS14-C Uç Ekleme Konnektörü 16 - 14 AWG PK100 | AH8XUZ 39AY15 BS14-C0.096 "Çıplak302 Derece F2000V0.62 "brazed100€98.06
PANDUIT BS14-M Uç Ekleme Konnektörü 16 - 14AWG PK1000 | AH8XVA 39AY16 BS14-M0.096 "Çıplak302 Derece F2000V0.62 "brazed1000€370.22
PANDUIT BSH14-Q Uç Ekleme Konnektörü 16 - 14 AWG PK25 | AH8XVD 39AY19 BSH14-Q0.19 "Isı Büzüşmeli230 Derece F600V1.45 "Dikişsiz25€106.02
PANDUIT BSN14-C Uç Ekleme Konnektörü Mavi 1.150 inç PK100 | AH8XVH 39AY23 BSN14-C0.15 "Naylon221 Derece F600V1.15 "brazed100€167.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT BSN14-M Alın Ek Konnektörü 1.150 İnç PK1000
€696.40 / paket